Eriks
REMA

REMA Palan YA capacité de charge 3 000 kg

  • ERIKS:12131522
  • Fabricant:8717365260032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast
•
Ajouter à la liste

610,00 €/ Unitéhors TVA

738,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
3200 kg
Modèle
Palans à levier
Poids
15.5 kg
Effort de manoeuvre
37 kg
A
1865 mm
B
104 mm
C
180 mm
D
310 mm
E
36 mm
F
53 mm
H
420 mm