Eriks
REMA

REMA Palan YA capacité de charge 250 kg

  • ERIKS:12131520
  • Fabricant:8717365259999
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast
•
Ajouter à la liste

288,00 €/ Unitéhors TVA

348,48 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
250 kg
Modèle
Palans à levier
Poids
2 kg
Effort de manoeuvre
30 kg
A
91 mm
B
70 mm
C
60 mm
D
155 mm
E
70 mm
F
31 mm
H
235 mm