385,00 €/ Unitéhors TVA
465,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Charge de travail | 1600 kg |
Modèle | Palans à levier |
Poids | 9.2 kg |
Effort de manoeuvre | 30 kg |
A | 162 mm |
B | 99 mm |
C | 136 mm |
D | 310 mm |
E | 29 mm |
F | 43 mm |
H | 352 mm |