Eriks
REMA

REMA Palan Select S-20D capacité de charge 9 000 kg

  • ERIKS:12229493
  • Fabricant:8717365264153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 100,74 €/ Unitéhors TVA

1 331,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
9000 kg
Modèle
Palans à levier
Poids
45 kg
Effort de manoeuvre
42 kg
A
212 mm
B
124 mm
C
338 mm
D
418 mm
E
44 mm
F
67 mm
H
730 mm