Eriks
REMA

REMA Palan Select S-20D capacité de charge 800 kg

  • ERIKS:12229489
  • Fabricant:8717365263996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

260,38 €/ Unitéhors TVA

315,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
750 kg
Modèle
Palans à levier
Poids
6.5 kg
Effort de manoeuvre
26.5 kg
A
158 mm
B
98 mm
C
132 mm
D
273 mm
E
26 mm
F
36 mm
H
340 mm