Eriks
REMA

REMA Palan Select S-20D capacité de charge 6 000 kg

  • ERIKS:12229492
  • Fabricant:8717365264115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

833,78 €/ Unitéhors TVA

1 008,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
6300 kg
Modèle
Palans à levier
Poids
34 kg
Effort de manoeuvre
37 kg
A
212 mm
B
124 mm
C
230 mm
D
418 mm
E
43 mm
F
53 mm
H
640 mm