212,44 €/ Unitéhors TVA
257,05 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Charge de travail | 500 kg |
Modèle | Palans à levier |
Poids | 5.5 kg |
Effort de manoeuvre | 24.8 kg |
A | 150 mm |
B | 90 mm |
C | 118 mm |
D | 253 mm |
E | 22 mm |
F | 32 mm |
H | 310 mm |