487,86 €/ Unitéhors TVA
590,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Charge de travail | 3200 kg |
Modèle | Palans à levier |
Poids | 22 kg |
Effort de manoeuvre | 33.5 kg |
A | 212 mm |
B | 124 mm |
C | 198 mm |
D | 418 mm |
E | 37 mm |
F | 50 mm |
H | 520 mm |