Eriks
REMA

REMA Palan Select S-20D capacité de charge 250 kg

  • ERIKS:12229487
  • Fabricant:8717365263910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

150,40 €/ Unitéhors TVA

181,98 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
250 kg
Modèle
Palans à levier
Poids
2.5 kg
Effort de manoeuvre
28.2 kg
A
100 mm
B
70 mm
C
86 mm
D
163 mm
E
20 mm
F
31 mm
H
235 mm