Eriks
REMA

REMA Palan Select S-20D capacité de charge 1 600 kg

  • ERIKS:12328593
  • Fabricant:8717365264030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

318,66 €/ Unitéhors TVA

385,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
1600 kg
Modèle
Palans à levier
Poids
10.2 kg
Effort de manoeuvre
29.5 kg
A
185 mm
B
111 mm
C
145 mm
D
378 mm
E
29 mm
F
43 mm
H
400 mm