Eriks
REMA

REMA Palan pneumatique à chaîne CMU 500 kg

  • ERIKS:23794707
  • Fabricant:8717365021718
Image 1
Pression d’air 6 bar.
Le conduit d’air diam 12 mm jusqu’à une longueur < 10 m; diam 20 mm > 10m.
Limiteur de charge intégré à partir de 1 tonne.
Frein automatique garantissant le maintien de la charge à n’importe quelle hauteur en cas de coupure de l’alimentation d’air.
Chaîne de levage galvanisée en grade 8 suivant EN 818/7).
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et le crochet bas).
Commande L = 1,8 m à corde(K) ou boîte à boutons (DK).
Bac à chaîne pour 3 m hauteur de levée.
Fins de course haut et bas.
Option:
Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
Bac à chaîne de plus grande capacité.
Limiteur de charge pour le 500 kg.
Chariot manuel.
Filtre/diffuseur d’huile.
Notre conseil : Afin de garantir un fonctionnement parfait du palan pneumatique, l'air sous pression doit être en permanence filtré et huilé!
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Vitesse de levage
12 m/min
Charge de travail
500 kg
Modèle
Palans pneumatiques
Poids
23 kg