Eriks
REMA

REMA Palan manuel X-line 2000kg

  • ERIKS:14074109
  • Fabricant:8717365096679
Image 1
Le palan manuel X-CH est conçu pour une utilisation intensive, il est robuste et ergonomique.

Caractéristiques
Faible force manuelle en pleine charge grâce aux roulements améliorés et transmission.
Double frein pour une sécurité élevée.
Disques de frein sans amiante.
Crochets inférieur et supérieur avec linguets de sécurité robustes.
Chaîne de levage galvanisée à haute résistance grade 8 suivant EN 818-7.
Chaîne de manœuvre zinguée.
Carter en acier, finition orange époxy

Livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas),
Hauteur de manoeuvre 2,50m.
Options

Hauteurs de levée et de commande plus hautes(= xM).
Bacs à chaîne pour les palans de 500 kg à 2000 kg hauteur max 10 m.
Chariots à pousser ou translation par chaîne.
Ajouter à la liste

524,33 €/ Unitéhors TVA

634,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
2000
Poids
20 kg