Eriks
REMA

REMA Palan manuel à chaîne type S 100 CMU 500 kg

  • ERIKS:23794555
  • Fabricant:8717365264191
Image 1
Effort de travail bas en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.
Système à double frein.
Freins automatiques, se bloquent à n’importe quelle hauteur souhaitée.
Crochets inférieur et supérieur équipés de linguets de sécurité.
En cas de surcharge le crochet de levage plie progressivement au lieu de se casser sec.
La hauteur perdue réduite permet sa combinaison avec un chariot Eléphant.
Chaîne de levage à haute résistance assure une longévité accrue.
Chaîne de levage en acier galvanisée (grade 8 suivant EN 818/7).
Chaîne de manœuvre galvanisée.
livraison standard:
3 m de hauteur de levée.
2,5 m hauteur de manoevre.
Sauf pour le HOISTMAN , hauteur de levée = 2,5 m
Option:
Disponible dans n’importe quelles autres hauteurs de levage et hauteurs opérationnelles (sauf HOISTMAN).
Ajouter à la liste

396,00 €/ Unitéhors TVA

479,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
500 kg
Modèle
Palans manuels
Poids
10 kg
Effort de manoeuvre
22 kg
A
275 mm
B
155 mm
C
65 mm
D
90 mm
E
140 mm
F
30 mm
G
36 mm
H
17 mm
I
33 mm