Eriks
REMA

REMA Palan manuel à chaîne type S 100 CMU 1600 kg

  • ERIKS:23794557
  • Fabricant:8717365264276
Image 1
Effort de travail bas en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.
Système à double frein.
Freins automatiques, se bloquent à n’importe quelle hauteur souhaitée.
Crochets inférieur et supérieur équipés de linguets de sécurité.
En cas de surcharge le crochet de levage plie progressivement au lieu de se casser sec.
La hauteur perdue réduite permet sa combinaison avec un chariot Eléphant.
Chaîne de levage à haute résistance assure une longévité accrue.
Chaîne de levage en acier galvanisée (grade 8 suivant EN 818/7).
Chaîne de manœuvre galvanisée.
livraison standard:
3 m de hauteur de levée.
2,5 m hauteur de manoevre.
Sauf pour le HOISTMAN , hauteur de levée = 2,5 m
Option:
Disponible dans n’importe quelles autres hauteurs de levage et hauteurs opérationnelles (sauf HOISTMAN).
Ajouter à la liste

604,00 €/ Unitéhors TVA

730,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
1600 kg
Modèle
Palans manuels
Poids
16 kg
Effort de manoeuvre
34 kg
A
335 mm
B
1675 mm
C
75 mm
D
925 mm
E
183 mm
F
39 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
37 mm