Eriks
REMA

REMA Palan électrique à chaîne type SR 400V, commande directe CMU 2000 kg

  • ERIKS:23794775
  • Fabricant:8717365100550
Image 1
400 V, 3 phases 50 Hz – commande directe, IP 55, classe d’isolation E.
Hauteur perdue réduite.
Facteur de marche important grâce au moteur de levage refroidi à l’air.
Peut fonctionner dans un climat tropical également.
Grâce au façon de construction modulaire, il est facile à réparer et à entretenir.
Le limiteur de couple breveté répond aux toutes exigences de sécurité, même en cas de surcharge ou de problèmes de démarrage, la charge ne tombera jamais.
Le frein tient la charge à n’importe quelle hauteur désirée.
Grâce au façon de construction modulaire, le moteur, le système de mise en marche fermé et les freins peuvent être remplacés indépendant de l’un à l’autre.
Grâce à la chaîne et au système de blocage brevetés, il peut être converti facilement d’un brin à deux brins.
Chaîne de levage galvanisée, classe DAT (grade 8) suivant EN 818/7).
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande 1,8 m, commande directe (SANS fin de course).
Câble d’alimentation L = 1 m et bac à chaîne.
Fixe à crochet (sauf SR110 et SR111 :platine de suspension à simple trou,)
Option:
Hauteur de levée et commande plus hautes.
Bac à chaîne plus grand.
Les tensions et fréquences différent.
Commande à distance sans fil.
Chariot manuel ou électrique.
Ajouter à la liste

2 750,00 €/ Unitéhors TVA

3 327,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Vitesse de levage
3/0.75 m/min
Puissance
1.1/0.2 kW
Entraînement électrique
Oui
Charge de travail
2000 kg
Modèle
Palans électriques
Tension de service
400 V
Tension de commande de/à
400 V
Poids
53 kg
A
266 mm
B
232 mm
C
274 mm
D
58 mm
E
30 mm
G
514 mm
G1
570 mm
H
511 mm
H1
599 mm
H2
567 mm
J
28 mm
G2
561 mm