Eriks
REMA

REMA Palan à main C21-500kg-5M hijshautte

  • ERIKS:12519389
  • Fabricant:8717365264443
Image 1
Coefficient de sécurité minimal (SF) de 4,8 ou supérieur.
Carter léger et très compact, facile à porter.
Carter solide et indéformable en acier d’une haute résistance.
Crochet forgé plus solide et linguet de sécurité d’une nouvelle conception pour encore plus de sécurité. Disques de frein durables.
La chaîne de ce palan est probablement la plus résistante B39VH, grade 10+.

Caractéristiques
Chaîne de levage en acier galvanisé, grade 10 suivant EN 818/7.
Construction compacte et faible en propre poids.
Le système de frein tient la charge à n’importe quelle hauteur.
Crochets avec des linguets de sécurité.
Guide chaîne breveté.
Ressort double sur chaque cliquet d’arrêt pour plus de sécurité.
Les crochets de levage plient progressivement en cas de se casser net.

Marquage:
Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13157, EN 818-7
Ajouter à la liste

305,00 €/ Unitéhors TVA

369,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA