1 698,00 €/ Unitéhors TVA
2 054,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Vitesse de levage | 9 m/min |
Puissance | 0.55 kW |
Hauteur de levage | 30 m |
Entraînement électrique | Oui |
Charge de travail | 250 kg |
Modèle | Palans électriques |
Tension de service | 400 V |
Tension de commande de/à | 24 V |
Poids | 30 kg |