Eriks
REMA

REMA Palan à chaîne 400V Elephant ALC015/150KG/3 m

  • ERIKS:23794659
  • Fabricant:8717365087912
Image 1
Limiteur de couple contre les surcharges.
Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
Chaîne de levage galvanisé à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande avec connecteur anti-arrachement: 1,8 m.
Commande TBT 24V avec boîte de commande suspendue + arrêt d’urgence (400V), sans fin de course.
Avec câble d'alimentation L = 4 m.
Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levée.
Fixe à crochet.
.
Option:
Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
Bacs à chaîne adaptés au hauteurs.
Chariots.
Ajouter à la liste

1 698,00 €/ Unitéhors TVA

2 054,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Vitesse de levage
9 m/min
Puissance
0.55 kW
Hauteur de levage
30 m
Entraînement électrique
Oui
Charge de travail
150 kg
Modèle
Palans électriques
Tension de service
400 V
Tension de commande de/à
24 V
Poids
20 kg