Eriks
REMA

REMA Palan à ch.élec. SR050/02 500KG-230V/24V

  • ERIKS:14339529
  • Fabricant:8717365113741
Image 1
Moteur spécial ayant des charges hautes thermiques.
Facteur de marche élevé pour permettre une hauteur de levée plus haute.
Sécurité maximale grâce à la combinaison limiteur-frein.
Les freins se bloquent à n’importe quelle hauteur désirée.
Commande directe (sans fins de course).
Fixe à crochet ou en combinaison avec un chariot manuel type HFN.
Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande 1,80 m avec boîte à boutons + arrêt d'urgence (commande directe 230 V) .
Câble d'alimentation L = 1 m sans prise.
Bac à chaîne.
Fixe à crochet.
Option:
Hauteur de levée plus haute et câble de commande plus élevé.
Bac à chaîne plus grand.
Commande à distance sans fil.
Rallonge de câble de commande.
Chariot manuel type HFN.
Commande 24 V avec fins de courses.
Ne pas livrable avec chariot électrique.
Ajouter à la liste

2 600,00 €/ Unitéhors TVA

3 146,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA