Eriks
REMA

REMA Moufle à câble d'acier KBH2-20 capacité de charge 2 000 kg

  • ERIKS:23795649
  • Fabricant:8717365024887
Image 1
Bloc à pied pour câbles métalliques avec suspension par crochet KBH

Charge de travail sûre de 500 jusqu'à 2.000 kg.

Type KBH1
repliable - suspension par crochet - disque simple

Type KBH2
repliable - suspension par crochet - double disque

Ajouter à la liste

278,00 €/ Unitéhors TVA

336,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
16 mm
Puissance de traction
2,000 kg
Poids
12.2 kg