Livraison incl. mallette en plastique, mode d'emploi et rapport d'étalonnage.
Propriétés mécaniques
WLL 1250 kg/2500 kg/5000 kg/10000 kg/20000 kg
Carter en aluminium anodisé
Indice de protection IP 65
Indication de surcharge à 10% de surcharge
Charge d'essai 2x WLL
Facteur de sécurité 5 x WLL.
Données électriques
Alimentation avec batterie standard 9 V
Durée de vie jusqu'à 200 heures
Données électroniques
Affichage LCD avec 5 positions, taille des chiffres 17 mm.
Température ambiante entre –0 °C et +55 °C.
Précision env. 0,15% de la lecture
Données fonctionnelles
Mise à zéro automatique lors de la mise en marche.
Menu de sélection simple : touche Marche/Arrêt, touche de tare, de crête et de blocage
Etalonnage automatique sur valeur de mise à zéro et de poids.
Possibilité de lecture du poids brut, du poids net et de la tare
La fonction de crête fixe le poids maximal
La fonction de blocage fixe le poids visuel à l'écran.
Choix de l'unité (kg – t – ton – lbs – daN – kN)
L'alimentation en énergie est coupée automatiquement
Option
Manille à partir de 10 t
1 103,00 €/ Unitéhors TVA
1 334,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Modèle | DSD04-5.0 |
Division | 2 g |
Poids | 1.9 kg |
Longueur totale | 232 mm |
Largeur | 85 mm |
Puissance de levage | 5 kg |
A | 232 mm |
B | 85 mm |
C | 54 mm |
D | 27 mm |
E | 32 mm |
F | 168 mm |
G | 32 mm |