Eriks
REMA

REMA Mesureur de force de traction électrique DSD04-2.5 capacité de charge 2 500 kg

  • ERIKS:23794964
  • Fabricant:8717365007477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Crochet peseur 04, disponible jusqu'à 20000 kg

Livraison incl. mallette en plastique, mode d'emploi et rapport d'étalonnage.

Propriétés mécaniques
    WLL 1250 kg/2500 kg/5000 kg/10000 kg/20000 kg
    Carter en aluminium anodisé
    Indice de protection IP 65
    Indication de surcharge à 10% de surcharge
    Charge d'essai 2x WLL
    Facteur de sécurité 5 x WLL.

Données électriques
    Alimentation avec batterie standard 9 V
    Durée de vie jusqu'à 200 heures

Données électroniques
    Affichage LCD avec 5 positions, taille des chiffres 17 mm.
    Température ambiante entre –0 °C et +55 °C.
    Précision env. 0,15% de la lecture

Données fonctionnelles
    Mise à zéro automatique lors de la mise en marche.
    Menu de sélection simple : touche Marche/Arrêt, touche de tare, de crête et de blocage
    Etalonnage automatique sur valeur de mise à zéro et de poids.
    Possibilité de lecture du poids brut, du poids net et de la tare
    La fonction de crête fixe le poids maximal
    La fonction de blocage fixe le poids visuel à l'écran.
    Choix de l'unité (kg – t – ton – lbs – daN – kN)
    L'alimentation en énergie est coupée automatiquement

Option
    Manille à partir de 10 t

Ajouter à la liste

1 080,00 €/ Unitéhors TVA

1 306,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Modèle
DSD04-2.5
Division
1 g
Poids
1.3 kg
Longueur totale
215 mm
Largeur
85 mm
Puissance de levage
2500 kg
A
215 mm
B
85 mm
C
54 mm
D
21 mm
E
25 mm
F
159 mm
G
28 mm