Livraison incl. mallette en plastique, mode d'emploi et rapport d'étalonnage.
• Propriétés mécaniques
Carter en aluminium anodisé
Indice de protection IP 65.
Indication de surcharge à 10% de surcharge.
Charge d'essai 2x WLL
Facteur de sécurité 5 x WLL.
• Données électriques
Batteries rechargeables avec chargeur.
Chargeur : entrée 230 V WS, sortie 20 V GS.
Durée de vie env. 100 heures.
• Données électroniques
Affichage LCD avec 5 positions, tailles des chiffres 17 mm .
Température ambiante entre –10 °C et +55 °C.
Précision jusqu'à env. 0,15% de la valeur de lecture actuelle.
• Données fonctionnelles
Menu de sélection simple : touche Marche/Arrêt, touche de tare, de crête et de blocage
Etalonnage automatique sur valeur de mise à zéro et de poids.
Possibilité de lecture du poids brut, du poids net et de la tare
La fonction de crête fixe le poids maximal
La fonction de blocage fixe le poids visuel à l'écran.
Unités Choix de l'unité (kg - N - kN - lb).
L'alimentation en énergie est coupée automatiquement.
• Données électriques RX-PORT
Pile alcaline (3x type AA).
Durée de vie env. 150 heures.
Indicateur de batterie.
• Données électroniques RX-PORT
Affichage LCD avec 5 positions, tailles des chiffres 12 mm.
Régulation de la fréquence 433,92 MHz.
Température ambiante : de -5 °C à +55 °C
Port RS 232 pour prise imprimante ou PC (pas tous les types d'imprimante).
• Données électriques TX-LOAD
Champ d'émission max. 50 m.
• Spécifications électroniques TX-LOAD
Régulation de la fréquence 433,92 MHz.
• Option
Manille à partir de 10 t.
1 852,00 €/ Unitéhors TVA
2 240,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Modèle | DSD04-05TX/RX |
Division | 2 g |
Poids | 1.3 kg |
Longueur totale | 232 mm |
Largeur | 85 mm |
Puissance de levage | 5 kg |
A | 232 mm |
B | 85 mm |
C | 54 mm |
D | 27 mm |
E | 32 mm |
F | 168 mm |
G | 32 mm |