Caractéristiques
La protection contre la surcharge brevetée prévient un mauvais usage, le « safety link » empêche un autre levage tandis que la charge est maintenue
Longue durée de vie grâce aux pièces moulées et l'utilisation aisée
Socle particulièrement grand, assurant la stabilité nécessaire
Domaine d'application
Off-road, agriculture, sapeurs-pompiers, industrie, contruction, etc...
130,00 €/ Unitéhors TVA
157,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 3000 kg |
Hauteur min. | 120 mm |
Hauteur de levage max. | 1200 mm |
Poids | 14 kg |