Eriks
REMA

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 750 kg

  • ERIKS:23795509
  • Fabricant:8717365013621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
autres types et dimensions sur demande.
Ajouter à la liste

7,30 €/ Unitéhors TVA

8,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
750 kg
Diamètre de broches métrique
10 mm
Largeur intérieure
13.5 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Étamé
Poids
0.11 kg