Eriks
REMA

REMA Manille droîte à visser type G-4151 CMU 25000 kg

  • ERIKS:23795521
  • Fabricant:8717365013744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
autres types et dimensions sur demande.
Ajouter à la liste

275,00 €/ Unitéhors TVA

332,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
25 kg
Diamètre de broches métrique
50 mm
Largeur intérieure
74 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Étamé
Poids
13.4 kg