Eriks
REMA

REMA Lève-palette avec compensation automatique, capacité de charge 1 000 kg

  • ERIKS:23795666
  • Fabricant:8717365020858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crochet de palette avec compensation automatique RPHA

Caractéristiques
    Fourche réglable
    Réglage de la hauteur
    Charge minimale 20-25% de la charge de travail sûre

Ajouter à la liste

1 100,00 €/ Unitéhors TVA

1 331,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1000 kg
Hauteur min.
30 mm
Profondeur d'une fourche
1 mm
Largeur d'une fourche
100 mm
Poids
140 kg