Caractéristiques
Fourche réglable
Réglage de la hauteur
1 550,00 €/ Unitéhors TVA
1 875,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 3000 kg |
Hauteur min. | 50 mm |
Profondeur d'une fourche | 1 mm |
Largeur d'une fourche | 120 mm |
Poids | 280 kg |