Caractéristiques
Convient à des europalettes 800x1200 mm
Utilisation simple
Conception robuste
Cylindre en chrome dur
Les roulettes pivotantes avec freins peuvent tourner à 360
Crochet de charge tournant (non sous charge)
Levier réglable sur 4 positions
Charge d'essai 125 %
Soupape de sécurité contre une surcharge
930,00 €/ Unitéhors TVA
1 125,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Charge de travail | 1000 kg |
Modèle | Grues mobiles d'atelier |
Poids | 98 kg |
H | 1595 mm |
H1 | 155 mm |
H2 | 470 mm |
B2 | 840 mm |