Caractéristiques
Utilisation simple
Facile à transporter une fois pliée
Conception robuste
Cylindre en chrome dur
Les roulettes pivotantes avec freins peuvent tourner à 360°
Levier réglable sur 3 positions
Charge d'essai 125 %
Soupape de sécurité contre une surcharge
GWK-1000 a des pieds particulièrement bas
875,00 €/ Unitéhors TVA
1 058,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Charge de travail | 500 kg |
Modèle | Grues mobiles d'atelier |
Poids | 75 kg |
A | 1410 mm |
B | 165 mm |
C | 1510 mm |
D | 895 mm |
E | 102 mm |
F | 2.12 mm |
G | 1960 mm |
H | 150 mm |
I | 340 mm |