Eriks
REMA

REMA Grue d'atelier de type GWK capacité de charge 2 000 kg

  • ERIKS:23796159
  • Fabricant:8717365019524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grues d'atelier GWK

Caractéristiques
    Utilisation simple
    Facile à transporter une fois pliée
    Conception robuste
    Cylindre en chrome dur
    Les roulettes pivotantes avec freins peuvent tourner à 360°
    Levier réglable sur 3 positions
    Charge d'essai 125 %
    Soupape de sécurité contre une surcharge
     GWK-1000 a des pieds particulièrement bas

Ajouter à la liste

1 550,00 €/ Unitéhors TVA

1 875,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Charge de travail
2000 kg
Modèle
Grues mobiles d'atelier
Poids
165 kg
A
1690 mm
B
205 mm
C
1900 mm
D
1290 mm
E
150 mm
F
2.705 mm
G
2505 mm
I
230 mm