Caractéristiques
Utilisation simple
Facile à transporter une fois pliée
Conception robuste
Cylindre en chrome dur
Les roulettes pivotantes avec freins peuvent tourner à 360°
Levier réglable sur 3 positions
Charge d'essai 125 %
Soupape de sécurité contre une surcharge
GWK-1000 a des pieds particulièrement bas
1 125,00 €/ Unitéhors TVA
1 361,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Charge de travail | 1000 kg |
Modèle | Grues mobiles d'atelier |
Poids | 115 kg |
A | 1675 mm |
B | 90 mm |
C | 1630 mm |
D | 1230 mm |
E | 150 mm |
F | 2.445 mm |
G | 2330 mm |
I | 245 mm |