Caractéristiques
lt. EN1757-1.
Compact et facile d'entretien.
Treuil avec frein de charge à pression.
Roulettes pivotantes avec frein : polyuréthane < 150x40 mm
Roulettes à fourche : polyuréthane < 80x47 mm
Type 50B : largeur de fourche réglable 160–690 mm
longueur de fourche 1000 mm
Type 100B : largeur de fourche fixe 540 mm
longueur de fourche 1150 mm
1 179,00 €/ Unitéhors TVA
1 426,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 500 kg |
Hauteur min. | 88 mm |
Hauteur de levage max. | 1,500 mm |
Profondeur d'une fourche | 1 mm |
Largeur totale | 690 mm |
Poids | 146 kg |