Eriks
REMA

REMA Gerbeur à treuil manuel SL-100 B capacité de charge 1 t

  • ERIKS:23795854
  • Fabricant:8717365016448
Image 1
Gerbeur manuel SL 500/1000 kg

Caractéristiques
    lt. EN1757-1.
    Compact et facile d'entretien.
    Treuil avec frein de charge à pression.
    Roulettes pivotantes avec frein : polyuréthane < 150x40 mm
    Roulettes à fourche : polyuréthane < 80x47 mm
Type 50B : largeur de fourche réglable    160–690 mm
longueur de fourche    1000 mm
Type 100B : largeur de fourche fixe    540 mm
longueur de fourche    1150 mm

Ajouter à la liste

1 401,00 €/ Unitéhors TVA

1 695,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1000 kg
Hauteur min.
88 mm
Hauteur de levage max.
1,500 mm
Profondeur d'une fourche
1150 mm
Largeur totale
540 mm
Poids
182 kg