Eriks
REMA

REMA Galoche câble en acier KBH1-05 capacité de charge 500 kg

  • ERIKS:23795642
  • Fabricant:8717365024818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bloc à pied pour câbles métalliques avec suspension par crochet KBH

Charge de travail sûre de 500 jusqu'à 2.000 kg.

Type KBH1
repliable - suspension par crochet - disque simple

Type KBH2
repliable - suspension par crochet - double disque

Ajouter à la liste

98,00 €/ Unitéhors TVA

118,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de câble
8 mm
Puissance de traction
500 kg
Poids
1.5 kg