Eriks
REMA

REMA Equilibreurs poids lourd. CMU 65.0- 75.0 kg

  • ERIKS:23794698
  • Fabricant:8717365000287
Image 1
Tambour conique sur roulements.
* avec dispositif de blocage; le ressort peut être tendu à n’importe quelle hauteur désirée, après montage de l’outil.
Capacité de charge réglable à l’aide d’une vis.
Fixation de la longueur du câble désirée aux positions variables à l’aide d’une commande à distance séparée.
Câble acier en inoxydable, carter en ALU.
livraison standard:

Option:
modèles 9354->9359 avec dispositif frein (stopper F) sur demande.
Ajouter à la liste

1 060,00 €/ Unitéhors TVA

1 282,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de traction
75 kg
Longueur de toron
2 m
Poids
16.5 kg