Eriks
REMA

REMA Dynamomètre mécanique type TEO CMU 200 kg

  • ERIKS:23794988
  • Fabricant:8717365007606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution robuste.
Propre poids léger.
L’écran est entouré d’une protection en caoutchouc.
Vitre en plexiglas.
Précision moins que 1% sur l’échelle entière.
Remise à zéro facile.
Coefficient de sécurité (SF) 5 pour les modèle < 5t (à partir des 5 tonnes SF 4).
livraison standard:

Option:
Lecteur à distance.
Manilles lyres.
Ajouter à la liste

1 142,49 €/ Unitéhors TVA

1 382,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Division
1000 g
Poids
5 kg
Puissance de levage
200 kg
A
60 mm
B
53 mm
C
230 mm
D
27 mm
E
35 mm