Caractéristiques
Transforme ton chariot élévateur à une grue mobile
Sécurisé par des pinces à vis sur les dents
Doté de crochets à émerillon
Option
Performances supérieures jusqu'à 5000 kg sur demande.
256,00 €/ Unitéhors TVA
309,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 1000 kg |
Largeur d'une fourche | 145 mm |
Largeur totale | 437 mm |
Poids | 14 kg |