Eriks
REMA

REMA Crochet d’anneau pivotantmodèle 3A CMU 5400 kg

  • ERIKS:23795472
  • Fabricant:8717365013294
Image 1
Ajouter à la liste

168,00 €/ Unitéhors TVA

203,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de demi-maillon
125 mm
Puissance de levage
5400 kg
Longueur intérieur
38 mm
Poids
2.67 kg