Eriks
REMA

REMA Crochet d’anneau pivotantmodèle 3A CMU 3200 kg

  • ERIKS:23795471
  • Fabricant:8717365013287
Image 1
Ajouter à la liste

129,55 €/ Unitéhors TVA

156,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de demi-maillon
103 mm
Puissance de levage
3200 kg
Longueur intérieur
32 mm
Poids
2 kg