Caractéristiques
Fourche réglable
Réglage de la hauteur
1 300,00 €/ Unitéhors TVA
1 573,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 2000 kg |
Hauteur min. | 40 mm |
Profondeur d'une fourche | 1 mm |
Largeur d'une fourche | 120 mm |
Poids | 220 kg |