Eriks
REMA

REMA Crochet à palette avec équilibrage manuel, capacité de charge 1 000 kg

  • ERIKS:23795662
  • Fabricant:8717365020896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crochet de palette avec compensation manuelle RPHM

Caractéristiques
    Fourche réglable
    Réglage de la hauteur

Ajouter à la liste

975,00 €/ Unitéhors TVA

1 179,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1000 kg
Hauteur min.
30 mm
Profondeur d'une fourche
1 mm
Largeur d'une fourche
100 mm
Poids
140 kg