Eriks
REMA

REMA Crochet à palette avec équilibrage automatique, capacité de charge 2 000 kg

  • ERIKS:23795667
  • Fabricant:8717365020865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crochet de palette avec compensation automatique RPHA

Caractéristiques
    Fourche réglable
    Réglage de la hauteur
    Charge minimale 20-25% de la charge de travail sûre

Ajouter à la liste

1 475,00 €/ Unitéhors TVA

1 784,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
2000 kg
Hauteur min.
40 mm
Profondeur d'une fourche
1 mm
Largeur d'une fourche
120 mm
Poids
220 kg