Eriks
REMA

REMA Crochet à oeillet type 14A CMU 8000 kg

  • ERIKS:23795464
  • Fabricant:8717365013232
Image 1
Ajouter à la liste

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de demi-maillon
60 mm
Puissance de levage
8000 kg
Longueur intérieur
46 mm
Poids
3.75 kg