Eriks
REMA

REMA Crochet à oeillet type 14A CMU 2500 kg

  • ERIKS:23795461
  • Fabricant:8717365013201
Image 1
Ajouter à la liste

26,15 €/ Unitéhors TVA

31,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de demi-maillon
37 mm
Puissance de levage
2500 kg
Longueur intérieur
25 mm
Poids
0.6 kg