Eriks
REMA

REMA Crochet à oeillet type 14A CMU 1600 kg

  • ERIKS:23795460
  • Fabricant:8717365013195
Image 1
Ajouter à la liste

17,35 €/ Unitéhors TVA

20,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de demi-maillon
34 mm
Puissance de levage
1600 kg
Longueur intérieur
19 mm
Poids
1 kg