Eriks
REMA

REMA Crochet à oeillet type 14A CMU 11500 kg

  • ERIKS:23795465
  • Fabricant:8717365013249
Image 1
Ajouter à la liste

224,00 €/ Unitéhors TVA

271,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Diamètre de demi-maillon
72 mm
Puissance de levage
11500 kg
Longueur intérieur
47 mm
Poids
6.4 kg