Eriks
REMA

REMA Cric mechanique à patte type RMH CMU 25000 kg

  • ERIKS:23795014
  • Fabricant:8717365008504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Construction compacte et stable.Utilisable dans tout les sens.Patte basse.Cage rotatif 360°.La vitesse de descente est réglable précisément.Protégé contre les surcharges.Construction brevetée.Levier démontable.
Ajouter à la liste

2 128,00 €/ Unitéhors TVA

2 574,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
25000 kg
Hauteur min.
58 mm
Hauteur de levage max.
215 mm
Poids
102 kg