Eriks
REMA

REMA Cric hydraulique RMV-3, capacité de charge 3 000 kg

  • ERIKS:23795015
  • Fabricant:8717365008511
Image 1
Cric hydraulique RMV

Caractéristiques
    Construction en acier robuste associée à une presse hydraulique.
    Protection contre la surcharge.
    Hauteur de griffe très basse.
    Griffe réglable dans 3 positions.
    Supports de pieds tournants.
    Etrier de support.

Ajouter à la liste

447,00 €/ Unitéhors TVA

540,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
3000 kg
Hauteur min.
15 mm
Hauteur de levage max.
130 mm
Poids
22 kg