Les presses hydrauliques REMA sont robustes et utilisables de 2 t à 50 t.
Caractéristiques
La broche filetée permet de régler facilement la hauteur souhaitée.
Protection contre une surcharge par la soupape de surpression.
Utilisable uniquement en position verticale de -5 °C à 45 °C.
Ne pas utiliser dans des environnements agressifs (bases, acides, etc...).
Non approprié à des sollicitations de longue durée.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 20000 kg |
Hauteur min. | 235 mm |
Hauteur de levage max. | 215 mm |
Poids | 10.1 kg |